Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar
CEMO GFK-Rechteckbehälter, 200 Liter, unterfahrbar
Artikel-Nr.:
     894-CM0790
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10584
EAN/GTIN:
     4052886337165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
CEMO GFK-Streugutbehälter extrem stabil geeignet für Sand und Salz
CEMO GFK Rechteckbehälter unterfahrbar 200 & 400 l

  • mit Staplerlaschen zum einfachen unterfahren
  • für Hubwagen und Gabelstapler
  • extrem stabile GFK Konstruktion

Achtung: Stapeldeckel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
87,0
Fassungsvermögen [l]:
200
Gewicht [kg]:
9,7
Höhe [cm]:
64,0
Tiefe [cm]:
57,0
Produktart:
Streugutbehälter
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Eigenschaft:
staplerstaplerunterfahrbar
Material:
GFK
B × H × T [cm]:
87,0 × 64,0 × 57,0
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,20*
€ 234,65*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 206,12*
€ 235,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,54*
€ 245,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 218,48*
€ 258,98*
€ 4,95*
ab € 226,26*
€ 258,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10585
ab € 298,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.