Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter L890xB600xH340mm 100l G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbehälter L890xB600xH340mm 100l G
Streugutbehälter L890xB600xH340mm 100l G
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348150
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10564
EAN/GTIN:
     4052886333792
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Behälter grau und Deckel orange aus glasfaserverstärktem Kunststoff, UV-beständig, dauerhaft formstabil, korrosionsbeständig, wetterfest · Federverschluss aus Edelstahl und selbstschließend · einfaches Öffnen von außen und innen · Stapelbar mit geschlossenen Deckel für eine platzsparende Lagerung · Deckel werkzeuglos abnehmbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 8,3kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Breite:
600 mm
Länge:
890 mm
Farbe:
grau/orange
Material:
GFK
Höhe:
340 mm
Marke:
CEMO
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,20*
€ 234,65*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 206,12*
€ 235,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,54*
€ 245,06*
€ 4,95*
ab € 218,48*
€ 258,98*
€ 4,95*
ab € 226,26*
€ 258,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10585
ab € 298,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.