Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel B250xL350mm PE transp.1000 St./Krt.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 250 x 350 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     1498-9185000405
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160022
EAN/GTIN:
     4056705600225
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
PE, transparent · lebensmittelecht · mit Beschriftungsfeld · Stärke 50 µmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 50µm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
250 mm
Länge:
350 mm
Ausführung:
PE
Kartoninhalt:
1000 St.
Gebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 25,0 x 35,0 cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Folienbeutel, Verpackung, Verschlussbeutel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04035*
€ 0,0674*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04502*
€ 0,07456*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05765*
€ 0,07575*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 83,82*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 66,15*
€ 84,71*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 84,71*
€ 100,80
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 68,64*
€ 81,68
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 67,37*
€ 80,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 66,35*
€ 78,96
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 66,23*
€ 78,81
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 66,15*
€ 78,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 66,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.