| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9182486580 Herst.-Nr.: PCB 200-2 EAN/GTIN: 4045761084872 |
| |
|
| | |
| inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · Rezepturfunktion, getrennter Speicher für des Gewicht des Taragefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total) · Edelstahl Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube · Datenschnittstelle RS 232 · LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm, hinterleuchtet · Batteriebetrieb möglich (Batterien gehören nicht zum Lieferumfang) · interner Akku optional, Betriebsdauer ca. 48 Std. · Netzanschluss 230 V/ 50 Hz · B 163 x T 245 x H 79 mm · Gewicht ca. 1,1 kg Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 0,2 kg | Wägeplattform-Ø: | 105 mm | Marke: | KERN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Zählwaage, zählwaage 0,01 g, zählwaage, kern & sohn zählwaage, Briefwaage, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,87* | € 198,37* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,04* | € 198,37* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,73* | € 204,06* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,54* | € 204,96* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,86* | € 207,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|