Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband13x0,65 mm L 2300 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kunststoff-Umreifungsband13x0,65 mm L 2300 m
Kunststoff-Umreifungsband13x0,65 mm L 2300 m
Artikel-Nr.:
     4012-605494
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30353
EAN/GTIN:
     4030198303535
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Kunststoffband im Spendekarton (Großrolle)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Länge:
2300 m
Reißfestigkeit:
1900 N
Kern-Ø:
406 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 13mm 1600n, kunststoff umreifungsband, pp-umreifungsband 13mm, 30414120, Abrollwgen, Kunststoffband-Umreifungen, Kunststoffband-Umreifungen-Set
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 47,61*
€ 60,66*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 60,70*
13 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 47,75*
€ 60,91*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,80*
€ 62,50*
28 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 48,88*
€ 62,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,70*
€ 72,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,28*
€ 71,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,47*
€ 68,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 55,01*
€ 65,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,15*
€ 62,06
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 195,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 125,62*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 168,79*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 313,84*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.