| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9172473506 Herst.-Nr.: 70 200 EAN/GTIN: 4030704702005 |
| |
|
| | |
| mit 2 Gitterrosteinsätzen · Auffangvolumen 270 l · B 1200 x L 1600 x H 140 mm · Tragfähigkeit max. 1000 kg (mit Bauartzulassung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg· Gewicht: 97kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 270 l | Farbe: | silber | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1600 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | Material: | Stahlblech | Höhe: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, Auffangwannen, Bodenwanne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,62* | € 392,50* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,61* | € 439,85* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 348,48* | € 440,24* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,66* | € 446,04* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,99* | € 447,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|