| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9172473506 Herst.-Nr.: 70 200 EAN/GTIN: 4030704702005 |
| |
|
| | |
| mit 2 Gitterrosteinsätzen · Auffangvolumen 270 l · B 1200 x L 1600 x H 140 mm · Tragfähigkeit max. 1000 kg (mit Bauartzulassung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg· Gewicht: 97kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 270 l | Farbe: | silber | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1600 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | Material: | Stahlblech | Höhe: | 140 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,84* | € 436,95* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,01* | € 443,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,00* | € 447,23* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,96* | € 449,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,33* | € 494,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|