Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 270l L1600xB1200xH140mm Stahlbl.m.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179172473506
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     70 200
EAN/GTIN:
     4030704702005
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
mit 2 Gitterrosteinsätzen · Auffangvolumen 270 l · B 1200 x L 1600 x H 140 mm · Tragfähigkeit max. 1000 kg (mit Bauartzulassung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg· Gewicht: 97kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
270 l
Weitere Suchbegriffe: rapid auffangwanne, auffang wanne, auffangwanne 270l, Auffangwannen, Bodenwanne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,88*
€ 443,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,99*
€ 445,07*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,91*
€ 447,23*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,48*
€ 449,16*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 414,62*
€ 494,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,16*
€ 534,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,26*
€ 516,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,94*
€ 487,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,96*
€ 460,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,48*
€ 437,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.