Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschn. B900xS9mm schwarz/gelb Vinylschaum Preis p.lfd.m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed
Artikel-Nr.:
     1498-9149455436
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060703C
EAN/GTIN:
     5060087950372
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
mit griffiger Rippen-Oberfläche · einlagige, ergonomische Matte mit griffiger Oberfläche · 100% geschlossenzelliger PVC-Schaum · Materialstärke 9 mm · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen · lose verlegbar · Rutschhemmung R10 nach EN13552 · Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
gerippt
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
9 mm
Material:
Vinylschaum
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, Bodenbeläge, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 52,84*
13 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,86*
€ 57,79*
13 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 45,00*
€ 57,97*
Lager 1498
unbekannt
pro Meter
€ 5,45*
ab € 49,19*
€ 62,37*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,46*
€ 63,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,37*
€ 74,22
pro Meter
ab 2 Meter
€ 61,89*
€ 73,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,46*
€ 70,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,46*
€ 68,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,68*
€ 65,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,19*
€ 58,54
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 49,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 141,42*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 57,44*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 149,33*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,25*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 51,59*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 37,83*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,606*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,11*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 351,59*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,95*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 22,99*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.