Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 6 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Boden- und Werkbankmatte COBArib
Artikel-Nr.:
     103-909005
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010030C
EAN/GTIN:
     5060087956626
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Boden- und Werkbankmatte COBArib, mit geschlossener Oberfläche, pro lfd. m, Breite 900 mm, Mattenhöhe 6 mm.

Für Laufstraßen, Arbeitstische und Werkstattwagen. Leicht zu verlegen und zu schneiden. Meterware. Schützen empfindliche Arbeitsmaterialien.

Aus Naturgummi. Industriebelag mit geschlossener, strukturierter Oberfläche. Bei Anwendung als Bodenmatte gute Isolationseigenschaft. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Rollenlänge max. 10 m. Farbe Schwarz.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
6 mm
Material:
Naturgummi
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
6.5 kg
Flächengewicht:
6.5 kg/m²
Ausführung:
geriffelt
Weitere Suchbegriffe: Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, bodenschutzmatten, bodenschutzmatte schwarz, COBA, 909005 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Gummimatte, Gummimatten, Industriematte, Industriematten, Riffelgummiauflage, Riffelgummiauflagen, Riffelgummimatte, Riffelgummimatten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkbankauflage, Werkbankauflagen, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,36*
€ 89,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 74,29*
€ 88,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 70,84*
€ 84,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,84*
€ 80,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 57,41*
€ 68,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.