Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040123, Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x lfm., grau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-783656
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060703C
EAN/GTIN:
     4053569728188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040123, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed mit Sicherheitsmarkierung, grau-gelb Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich: An trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung , Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen , Ergonomie Stufe 3 , RutschfestStufe 2 , Abnutzung Stufe 2 , Flammhemmend, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
0,9 m x lfd. M.
Material:
PVC
Materialstärke:
9 mm
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 54332/DIN 4102
Herstellerartikelnummer:
AL060703C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 00040123, ANTI-ERMÜDUNGSMATTE
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,79*
ab € 41,16*
€ 53,61*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 53,65*
10 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 42,72*
€ 57,92*
14 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 45,23*
€ 58,09*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 143,94*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,24*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,19*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,21*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 22,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 38,17*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,33*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 467,70*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,608*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,17*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,29*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.