Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekabelbrücke L1000xB350xH50mm PVC schwarz EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke
Kabelbrücke
Kabelbrücke
Artikel-Nr.:
     1498-9149455318
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     45020
EAN/GTIN:
     4250619609835
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
aus PVC · Höhe 50 mm · Innenkammer von 2 x 25 x 38 mm erweiterbar auf 1 x 75 x 38 mm durch herausnehmbaren Mittelsteg · 2 zusätzliche Außenkammern von 25 mm Durchmesser · überfahrbar · geeignet für den Innen- und Außenbereich · Anwendung: Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
350 mm
Länge:
1000 mm
Material:
PVC
Kabel-Ø:
38 mm
Höhe:
50 mm
Marke:
EHA
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke eha schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 189,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 190,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,78*
€ 192,13*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 192,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,50*
€ 194,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
45022
ab € 152,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.