Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H850xB564xT725mm blau/blau 6 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9140452044
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.407.010
EAN/GTIN:
     7612269000498
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 850 x B 564 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 459mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
564 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
LISTA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,53*
€ 839,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 752,20*
€ 839,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,20*
€ 861,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,43*
€ 877,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,34*
€ 884,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,36*
€ 1.052,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,08*
€ 1.049,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,44*
€ 1.019,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,43*
€ 989,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,34*
€ 946,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
14.408.010
ab € 971,53*
Ähnlich
Lista
14.408.020
ab € 975,06*
Ähnlich
Lista
14.410.010
ab € 740,23*
Ähnlich
Lista
14.410.020
ab € 742,29*
Ähnlich
Lista
14.409.010
ab € 872,25*
Ähnlich
Lista
14.409.020
ab € 864,54*
Ähnlich
Lista
14.374.010
ab € 859,41*
Ähnlich
Lista
14.374.020
ab € 831,32*
Ähnlich
Lista
14.372.010
ab € 966,50*
Ähnlich
Lista
14.372.020
ab € 962,38*
Ähnlich
Lista
14.413.010
ab € 1.123,38*
Ähnlich
Lista
14.413.020
ab € 1.114,72*
Ähnlich
Lista
14.416.010
ab € 925,30*
Ähnlich
Lista
14.416.020
ab € 929,71*
Ähnlich
Lista
14.414.010
ab € 979,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.