Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank Typ90 H1953xB599xT615mm grau/verkehrsrot Vollblechtüren ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9133467561
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3007204630076
EAN/GTIN:
     4054923027459
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
zur sicheren und vorschriftmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, GS-geprüft · extrem robuste Bauweise mit maximale Verwindungssteifigkeit · kratzunempfindliche Strukturlackierung · abschließbar mit Profilzylinderschoss und Anzeige des Schließzustandes, eine Integration in eine Schließanlage ist möglich · Arretierung der Flügeltüren in jeder Position für einfaches Ein- und Auslagern · Bodenwanne (geprüft nach StawaR/ÜHP) inkl. Lochblecheinsatz und 3 Fachböden · mit 3 Fachböden und Bodenauffangwanne (22 l Auffangvolumen) mit Lochblecheinsatz als erste Lagerfläche · Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last · mit integrierter Thermoauslösung, die im Brandfall selbsttätiges Schließen der Türen garantiert · unterfahrbarer Sockel zum einfacher Transport des Schrankes ohne Palette · Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 265kg· Innentiefe: 522mm· Innenhöhe: 1647mm· Innenbreite: 450mm
Weitere Informationen:
Türen:
verkehrsrot, RAL 3020
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Außentiefe:
615 mm
Auffangvolumen:
22 l
Außenhöhe:
1953 mm
Anzahl Böden:
3
Außenbreite:
599 mm
Ausführung:
Vollblechtüren
Marke:
ASECOS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.920,34*
€ 2.272,99*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.093,23*
€ 2.289,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.095,13*
€ 2.299,04*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.127,35*
€ 2.329,12*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.280,21*
€ 2.486,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,06*
€ 2.723,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.262,00*
€ 2.691,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.173,08*
€ 2.585,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.123,67*
€ 2.527,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,23*
€ 2.490,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
180343
ab € 555,47*
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.542,46*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,08*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,18*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,95*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,70*
Zubehör
Asecos
30038
ab € 60,11*
Zubehör
Asecos
9706
ab € 47,31*
Zubehör
Asecos
30098
ab € 23,75*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 148,49*
Zubehör
Asecos
30112
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.