Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Fachboden Standard für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
asecos Fachboden Standard für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 600 mm
asecos Fachboden Standard für Modell(e): Q90, S90, S60 mit Breite 600 mm
Artikel-Nr.:
     C7596-30098
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30098
EAN/GTIN:
     4250101138393
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Einlegeboden Gefahrstoffschrank
  • Fachboden Standard
  • Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
  • für Modell(e): Q90, S90, S60
  • für Hoch- und halbhohe Schränke Korpusbreite 600 mm
  • Tragkraft: 75,00 kg
  • Abmessungen außen: B x T x H (mm) 443 x 435 x 30
  • Abmessungen innen: B x T x H (mm) 440 x 432 x 30
Weitere Informationen:
Abmessungen außen (B x T x H):
440 x 432 x 30 mm
Gewicht:
3,500 kg
Tragkraft:
75 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
Pulverbeschichtet glatt
Farbcode:
RAL 7035
Farbe:
Lichtgrau
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,16*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,38*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.