Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherh.-Schrank Typ 90 H1953xB599xT615mm grau/blau Vollblechtüren TSA ASECOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9133467098
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3007404730076
EAN/GTIN:
     4054923032705
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
zur sicheren und vorschriftmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510 · Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, GS-geprüft · extrem robuste Bauweise mit maximaler Verwindungssteifigkeit · kratzunempfindliche Strukturlackierung · abschließbar mit Profilzylinderschloss und Anzeige des Schließzustandes, eine Integration in eine Schließanlage ist möglich · leichte Handhabung, mit einer Hand zwei Türen öffnen · Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage für einfaches Ein- und Auslagern · Türen immer geschlossen halten, durch die serienmäßige Tür-Schließ-Automatik schließen die arretierten Türen nach ca. 60 Sekunden · Bodenwanne (geprüft nach StawaR/ÜHP) inkl. Lochblecheinsatz und 3 Fachböden · Fachböden im Raster von 32 mm höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last · mit integrierter Thermoauslösung, die im Brandfall selbsttätiges Schließen der Türen garantiert · unterfahrbarer Sockel zum einfacher Transport des Schrankes ohne Palette · Sockelblende verschließt den Sockel bei Nichtgebrauch (Zubehör)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 265kg· Variante: TSA· Innentiefe: 522mm· Innenhöhe: 1647mm· Innenbreite: 450mm
Weitere Informationen:
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
anthrazitgrau, RAL 7016
Außentiefe:
615 mm
Auffangvolumen:
22 l
Außenhöhe:
1953 mm
Anzahl Böden:
3
Außenbreite:
599 mm
Ausführung:
Vollblechtüren
Marke:
ASECOS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.102,56*
€ 2.406,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.220,53*
€ 2.423,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.243,90*
€ 2.434,38*
81 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.292,06*
€ 2.501,53*
81 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.361,07*
€ 2.578,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.423,70*
€ 2.884,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.404,38*
€ 2.861,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.312,90*
€ 2.752,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.261,79*
€ 2.691,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.220,53*
€ 2.642,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.542,46*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,08*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
252986
ab € 149,18*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,95*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,70*
Zubehör
Asecos
30038
ab € 60,11*
Zubehör
Asecos
9706
ab € 47,31*
Zubehör
Asecos
30098
ab € 23,75*
Zubehör
Asecos
30037
ab € 148,49*
Zubehör
Asecos
30112
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.