Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe Ryton Hartfaserkunststoff 0,3l/Hub f.agressive Medien,Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9132473312
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24 001
EAN/GTIN:
     4030704240019
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Ryton Hartfaserkunststiff · für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel (kein Aceton) · Förderleistung: 0,3 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2″) und 3-teiliges Teleskopsaugrohr · Abgabe über Auslaufbogen · einstellbare Hebelübersetzung zur Anpassung an die Viskosität des Mediums
Weitere Informationen:
Material:
Ryton Hartfaserkunststoff
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2ʺ) mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Auslaufbogen
geeignet für:
agressive Medien, Chemikalien
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,48*
€ 128,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 129,61*
Lager 1498
unbekannt
€ 4,95*
ab € 123,02*
€ 135,23*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 135,77*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 148,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 116,73*
Ähnlich
Rapid
24 004
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.