Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe Ryton Hartfaser-KU 0,25 l/Hub f.agressive Medien,Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9132473312
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24 001
EAN/GTIN:
     4030704240019
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
"""aus Ryton Hartfaserkunststiff · für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel (kein Aceton) · Förderleistung: 0,25 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2"""") und 3-teiliges Teleskopsaugrohr · Abgabe über Auslaufbogen · einstellbare Hebelübersetzung zur Anpassung an die Viskosität des Mediums"""
Weitere Informationen:
Material:
Ryton Hartfaserkunststoff
Förderleistung/Hub:
0,25 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2") mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Auslaufbogen
geeignet für:
agressive Medien, Chemikalien
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,44*
€ 128,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 129,00*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,57*
€ 135,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 136,40*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 148,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 104,85*
Ähnlich
Rapid
24 004
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.