Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe Ryton Hartfaserkunststoff 0,3l/Hub f.agressive Medien,Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9132473312
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24 001
EAN/GTIN:
     4030704240019
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Ryton Hartfaserkunststiff · für verschiedene Säuren und Laugen, sowie Lösungsmittel (kein Aceton) · Förderleistung: 0,3 l/Hub · Fassverschraubung 50,80 mm (2″) und 3-teiliges Teleskopsaugrohr · Abgabe über Auslaufbogen · einstellbare Hebelübersetzung zur Anpassung an die Viskosität des Mediums
Weitere Informationen:
Material:
Ryton Hartfaserkunststoff
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2ʺ) mm
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Auslaufbogen
geeignet für:
agressive Medien, Chemikalien
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,44*
€ 128,38*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,65*
€ 129,00*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,57*
€ 135,86*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 136,40*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 124,89*
€ 148,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 104,85*
Ähnlich
Rapid
24 004
ab € 72,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.