Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kanister 20/25l Stahlbl.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467170
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KAH-25
EAN/GTIN:
     4052462015852
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern · Konstruktion aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
375 mm
Länge:
520 mm
Ausführung:
für Kanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
20/25 l
Höhe:
785 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,56*
€ 110,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,04*
€ 111,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,61*
€ 113,03*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,78*
€ 115,78*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,24*
€ 124,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,07*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,76*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,20*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 876,01*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,41*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,98*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,20*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,61*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,63*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,86*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 107,28*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,96*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-verz
ab € 62,72*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-edel
ab € 229,99*
Zubehör
Bauer
lb-kgw2-verz
ab € 70,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.