Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden f.Steckregal B1000xH600mm Trgf.150kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9130466840
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4473-64- 0000-7
EAN/GTIN:
     4052462024045
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
30 l · passend für Regale für Kleingebinde
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
passend für:
Steckregal
Auffangvolumen:
30 l
Tiefe:
600 mm
Marke:
BAUER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,50*
€ 92,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,97*
€ 92,29*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,01*
€ 100,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 102,36*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 118,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
3018/4E
ab € 318,73*
Sonstiges
Bauer
3020/4E
ab € 388,20*
Sonstiges
Bauer
3024/4E
ab € 752,53*
Sonstiges
Bauer
3023/4E
ab € 912,23*
Sonstiges
Bauer
3022/4E
ab € 488,28*
Sonstiges
Bauer
3021/4E
ab € 561,32*
Sonstiges
Bauer
3017-4E
ab € 374,37*
Sonstiges
Bauer
3019-4E
ab € 460,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.