Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Grund- u.Anbauregal 8 Fbd.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130466839
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3024/4E
EAN/GTIN:
     4052462023840
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Fach-Boden
für Kleingebinde, mit Auffangwanne · baugleiches Regal wie Art.-Nr. 9130 466832-9130 466835 · Auffangwannen aus Stahl, geschweißt und verzinkt · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Auffangwannenbreite:
800 mm
Marke:
BAUER
Fachböden:
8
Auffangwannenhöhe:
250 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Auffangvolumen:
241 l
Ausstattung:
8 Fachböden
Ausführung:
Grund- und Anbauregal
Auffangwannenlänge:
2400 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,67*
€ 888,84*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,29*
€ 893,11*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,78*
€ 971,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 886,34*
€ 972,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,26*
€ 976,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,56*
€ 1.157,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,38*
€ 1.149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,94*
€ 1.118,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,92*
€ 1.092,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,34*
€ 1.054,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
142104
ab € 30,52*
Zubehör
Bauer
4473-63- 0000-7
ab € 44,97*
Zubehör
Bauer
4473-64- 0000-7
ab € 68,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.