Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechrost f.Kleingebindewanne L940xB370xH60mm 20l Stahlbl.verz.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9130451180
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LOCHBLECH1VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462023871
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Auffangwanne Kleingebinderegal
Fasswanne
auffangwanne gitterrost bauer
zu Kleingebindewannen · Ausführung verzinkt oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Länge:
940 mm
Oberfläche:
verzinkt
geeignet für:
Kleingebindewanne
Material:
Stahlblech
Höhe:
60 mm
passend für:
20 l
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne gitterrost, fasswanne verzinkt, Lochblecheinlagen, Lochblecheinsatz, Lochblechroste
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,08*
€ 52,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 39,28*
€ 52,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,70*
€ 53,15*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 45,40*
€ 59,91*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,91*
€ 61,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
KGW1 V4A
ab € 217,68*
Sonstiges
Bauer
KGW 1
ab € 76,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.