Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechrost f.Kleingebindewanne L940xB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblechrost f.Kleingebindewanne L940xB
Lochblechrost f.Kleingebindewanne L940xB
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1341727
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LOCHBLECH1VERZ.
EAN/GTIN:
     4052462023871
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Auffangwanne Kleingebinderegal
Fasswanne
auffangwanne gitterrost bauer
zu Kleingebindewannen · Ausführung verzinkt oder Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Länge:
940 mm
Oberfläche:
verzinkt
geeignet für:
Kleingebindewanne
Material:
Stahlblech
Höhe:
60 mm
passend für:
20 l
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne gitterrost, fasswanne verzinkt, Lochblecheinsatz, Lochblecheinlagen, Lochblechroste, 9130451180
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,37*
€ 52,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 39,23*
€ 52,39*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 45,39*
€ 59,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,58*
€ 61,24*
€ 4,95*
ab € 49,04*
€ 64,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
KGW1 V4A
ab € 216,82*
Sonstiges
Bauer
KGW 1
ab € 76,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.