Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 100l PE weiß 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.200mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspartank
Raumspartank
Raumspartank
Raumspartank
Artikel-Nr.:
     1498-9122450471
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825057
EAN/GTIN:
     4023122268925
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
ovale Form · weiß · Schraubdeckel Ø 200 mm · Auslaufstutzen Ø 34 mm · Verschlusskappe mit Dichtung und Auslaufhahn · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) · lebensmittelecht · Füllstand von Außen gut sichtbar · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 50 °C · Tragfähigkeit je Griff max. 30 kgWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit je Griff max.: 30kg· Ausführung: oval
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Marke:
GRAF
Einfüllöffnung-Ø:
200 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Auslaufstutzen-Ø:
34 mm
Farbe:
weiß
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
410 mm
Material:
Polyethylen
Gesamtlänge:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, gefahrstofftank 100liter, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfass, Weithalsfässer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 103,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,87*
€ 107,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 115,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 115,49*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,42*
€ 130,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,75*
€ 153,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,94*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,26*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,49*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.