Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 100 l L650 x B410 x H580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass 100 l L650 x B410 x H580 mm
Fass 100 l L650 x B410 x H580 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830408831
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825057
EAN/GTIN:
     4023122268925
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Fass, oval, raumsparend • Starkwandige Ausführung • Schlag- und stoßfest • Material: Polyethylen • Farbe: weiß • Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material • Lebensmittelecht • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) • Tragfähigkeit Griffe: 30 kg/Griff Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung, 2 Tragegriffe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
100 l
Made in Germany:
ja
Maße L x B x H:
650 x 410 x 580 mm
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, gefahrstofftank 100liter, Fasslagerung, Transportfass, Fass, Kunststofffass, Lagerfass, 7830408831, 30408831
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 103,90*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,87*
€ 107,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 115,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 115,49*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,11*
€ 117,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,94*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,26*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,49*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.