Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass 100 l L650 x B410 x H580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass 100 l L650 x B410 x H580 mm
Fass 100 l L650 x B410 x H580 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5811961
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825057
EAN/GTIN:
     4023122268925
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Fass, oval, raumsparend • Starkwandige Ausführung • Schlag- und stoßfest • Material: Polyethylen • Farbe: weiß • Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material • Lebensmittelecht • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) • Tragfähigkeit Griffe: 30 kg/Griff Lieferung: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung, 2 Tragegriffe.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 l
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
260
Made in Germany:
ja
Maße L x B x H:
650 x 410 x 580 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, gefahrstofftank 100liter, Fasslagerung, Transportfass, Fass, Kunststofffass, Lagerfass, 9900066619, 00066619
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 103,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,87*
€ 107,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 115,44*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 115,49*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,11*
€ 117,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,94*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,26*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,49*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.