Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066619, Fass 100 l L650 x B410 x H580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1584827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     825057
EAN/GTIN:
     4023122268925
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066619, Fässer oval, raumsparend Diese Fässer sind schlag- und stoßfest. , Füllstand von außen gut sichtbar durch transparentes Material , Lebensmittelecht , Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen) , Material: Polyethylen , Farbe: weiß , Tragfähigkeit Griffe: 30 kg/Griff , Lieferumfang: Fass, Schraubdeckel 2-tlg., Ø 200 mm, Auslaufstutzen Ø 34 mm, Verschlusskappe mit Dichtung, Tragegriffe 2 x. Abgebildeter Auslaufhahn nicht im Lieferumfang enthalten., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Volumen:
100 l
Maße LxBxH:
650x410x580 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, gefahrstofftank 100liter, FASS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,39*
€ 103,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,87*
€ 107,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 115,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 115,49*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,11*
€ 117,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,94*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,26*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,49*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.