| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9111443629 Herst.-Nr.: EC149C00000 EAN/GTIN: 8018539064198 |
| |
|
| | |
| für den leichten Einsatz bei beengten Platzverhältnissen · Tragfähigkeit 1200 kg · kompakt und wendig auch zur Mitnahme auf dem LKW geeignet · einfache Steuerung der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit · Schleichfahrttaster am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen · konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · Fahrgestell zusätzlich mit 2 seitlichen Stützrädern für hohe Standsicherheit · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · mit wartungsfreien Gel-Batterien und integriertem LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Fahrgeschwindigkeit leer: 4,8km/h· Arbeitsgangbreite: 1782mm· Gewicht: 165kg· Lastschwerpunkt: 600mm· Hubgeschwindigkeit leer: 0,04m/s· Batterie: 24/40V/Ah· Lenkräder: Vollgummi 186 x 50mm· Wenderadius: 1268mm· Freihub: 115mm· Stützräder Polyurethan: 75 x 25mm· Gesamtbreite: 520mm· Senkgeschwindigkeit leer: 0,02m/s· Steigfähigkeit leer: 25%· Gabelrollen Single: 82 x 82mm· Hubmotorleistung: 0,4kW· Ladegerät: 24/11,5V/Ah· Steigfähigkeit Volllast: 10%· Gesamtlänge: 1510mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Basis | Tragfähigkeit: | 1200 kg | Gabellänge: | 1150 mm | Hubgeschwindigkeit Volllast: | 0,03 m/s | Hubhöhe: | 200 mm | Fahrmotorleistung: | 0,35 kW | Fahrgeschwindigkeit Volllast: | 4,3 km/h | Senkgeschwindigkeit Volllast: | 0,05 m/s | Marke: | LIFTER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.892,72* | € 3.099,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.117,98* | € 3.251,39* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.115,76* | € 3.261,10* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.131,91* | € 3.264,25* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.987,65* | € 3.277,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|