Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen L1091xB690xH1825mm 2 Seitenwände u.1 BD TPE Bereifung FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 850 x 610, Höhe 1825 mm, Baukastensystem
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 850 x 610, Höhe 1825 mm, Baukastensystem
fetra® Kommissionierwagen, Drahtgitter verzinkt, Ladefläche 850 x 610, Höhe 1825 mm, Baukastensystem
Artikel-Nr.:
     1498-9110444456
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     28301
EAN/GTIN:
     4017976283012
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen fetra
kommissionierwagen
Profilstahl-/Stahlrohr-Konstruktion · Stirnwände und Boden aus Draht-Schweißgitter · Wände Maschenweite 100 x 50 mm · Boden Maschenweite 120 x 30 mm · versteift durch 2 Längsstreben · Ausführung komplett galvanisch glanzverzinkt · 4 Leichtlauf-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Abweiseringe aus TPU an den Lenkrollen · 2 Rohrschiebegriffe mit Softgrip an der Stirnseite vertikal anschraubbar
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Gesamtlänge:
1091 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenbreite:
610 mm
Rad-Ø:
125 mm
Ausstattung:
Gitter verzinkt
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1825 mm
Gesamtbreite:
690 mm
Ausführung:
2 Seitenwände und 1 Boden
Ladeflächenlänge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen traglast 300kg, Rollbehälter, Sicherheitsrollbehälter, Transportgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,82*
€ 385,76*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 328,74*
€ 387,62*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,03*
€ 397,20*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,24*
€ 397,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,05*
€ 425,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,43*
€ 499,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,09*
€ 478,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,05*
€ 445,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
28DB
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
28DG1
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
28FH
ab € 12,10*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
28FT31
ab € 145,78*
Zubehör
Fetra
28SQ
ab € 40,39*
Zubehör
Fetra
28KT3
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
28NH
ab € 40,77*
Zubehör
Fetra
28RW31
ab € 44,29*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,98*
Zubehör
Fetra
28ST3
ab € 36,80*
Zubehör
Fetra
28SP1
ab € 51,16*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
Zubehör
Fetra
28TG6B
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
28TG6F
ab € 16,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.