Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre Schaufel-L190xB550mm Gesamt-H.1300mm VG 3-armiger Radstern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Gerätekarre, mit Treppensternen 160 x 40 mm, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     1498-9110443145
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11052
EAN/GTIN:
     4017976210506
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
gerätekarre traglast 400 kg
extra stabile Stahlrohrkonstruktion · mit Sicherheitsgriffen und Radschutz · hochwertige Pulverbeschichtung · Anlagen mit breiten Gummiprofilen · Schaufel mit Antirutsch-Belag · Schaufelgröße L 190 x B 550 mm · Für die optimale Einstellung der Griffposition ist der Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Die 2 dreiarmigen Sternräder mit Vollgummibereifung erleichtern den Transport über die Treppe und die feststellbaren Vollgummi-Stützräder können bei Treppenabfahrt als Bremsen eingesetzt werden. Treppensterne mit je 3 blaugrauen Vollgummirädern, Naben mit Rollenlager. · Anwendung: Zum Transport von großen Lasten auf der Ebene und auf Treppen.Weitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 40mm· Ausstattung: 3-armiger Radstern· Material: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Gesamtbreite:
700 mm
Marke:
FETRA
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schaufellänge:
190 mm
Gewicht:
48 kg
Rad-Ø:
160 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Schaufelbreite:
550 mm
Bereifung:
Vollgummi
Gesamthöhe:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätekarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,71*
€ 444,71*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 382,41*
€ 446,80*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,18*
€ 456,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,92*
€ 457,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,91*
€ 485,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,02*
€ 577,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,20*
€ 572,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,31*
€ 550,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,60*
€ 537,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,91*
€ 513,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,69*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 49,02*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.