Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L3000xB100xH17mm Ku.schwarz/gelb m.Doppelklebeband EHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke aus Kunststoff
Kabelbrücke aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1498-9107472207
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41901
EAN/GTIN:
     4250619600375
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverluste · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · trittsicher und stolperfest durch extrem flache Form · minutenschnell verlegt, ohne Demontage von Anschlüssen und Steckern · die Kabel werden von unten eingelegt und die Brücke mit dem beiliegenden Klebeband verlegt · Set: 3-m-Kabelschutzprofil und 1 Rolle Doppelklebeband · Preis per Set
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Kunststoff
Kabel-Ø:
13 mm
Höhe:
17 mm
Marke:
EHA
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,85*
€ 79,56*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 62,68*
€ 79,96*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,03*
€ 80,44*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 65,97*
€ 84,23*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 72,69*
€ 91,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,72*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 26,83*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,08*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,91*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 27,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,82*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,10*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,03*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 29,65*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 42,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.