Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücken L3000xB100xH17mm Ku.schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücken L3000xB100xH17mm Ku.schwarz
Kabelbrücken L3000xB100xH17mm Ku.schwarz
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340035
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41901
EAN/GTIN:
     4250619600375
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vermeidung von Betriebsstörungen durch herausgerissene Stecker, Kurzschluss oder Datenverluste · Schutz der Kabel vor Knicken und Beschädigungen · trittsicher und stolperfest durch extrem flache Form · minutenschnell verlegt, ohne Demontage von Anschlüssen und Steckern · die Kabel werden von unten eingelegt und die Brücke mit dem beiliegenden Klebeband verlegt · Set: 3-m-Kabelschutzprofil und 1 Rolle Doppelklebeband · Preis per Set
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Kunststoff
Kabel-Ø:
13 mm
Höhe:
17 mm
Marke:
EHA
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, eha kabelbrücke, fußbodenkanal, installationskanal schwarz, Kabelbrücken, Kabelübergänge, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Bordsteinrampen, 9107472207
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,97*
€ 79,50*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 62,67*
€ 79,90*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,79*
€ 80,38*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,06*
€ 84,17*
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 84,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 27,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.