Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9106492477 Herst.-Nr.: 37 032 55 EAN/GTIN: 4013695012285 |
| |
|
| | |
| Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche · ideal für die Terminplanung wie Projekte, Messen, Seminare usw. oder für die Personalplanung · Tafel mit Raster 5 x 11 mm · inkl. einer großen Auswahl an nützlichem Planungszubehör (die Mengen entsprechen den Tafelgrößen) Weitere Informationen: | | Schreibflächenhöhe: | 450 mm | Ausstattung: | für 5-Tage-Woche | Ausführung: | Set für 30 Mitarbeiter | Schreibflächenbreite: | 1500 mm | Marke: | MAGNETOPLAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Personalplaner, Projektplaner, Urlaubskalender, Urlaubsplaner, Schaukasten Whiteboard, Vitrinen-Whiteboard, Vitrinenwhiteboard, planungstafeln jahresplaner magnetoplan, personalplaner, magnetoplan personalplaner, Organisationstafel, Planungstafeln |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,26* | € 319,99* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,57* | € 340,23* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,72* | € 363,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 297,63* | € 363,53* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 319,00* | € 368,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|