Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Personalplaner 3703255 5Tage/Woche für 30Mitarbeiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150186700
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     3703255
EAN/GTIN:
     4013695012285
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Mit dem magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner haben Sie den Gesamtüberblick über die Urlaubszeiten oder Projekte eines ganzen Jahres vor Augen. Denn eine genaue Vorplanung und Koordination vermeidet Produktionsengpässe und Unterbelegungen. Bei diesem Planer sind auch die Wochenenden berücksichtigt, die Sonntage sind mit stärkeren Linien gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Teamplaner
Kalenderjahr:
undatiert
Maße:
150 x 45 cm (B x H)
Abmessung des Tagesfeldes:
5 x 11 mm (B x H)
Kalenderaufteilung:
5 Tage/1 Seite
max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte:
30 Mitarbeiter/Projekte
Wochenzählung vorhanden:
Ja
feucht abwischbar:
Ja
magnethaftend:
Ja
mehrfach beschreibbar:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
2 x Dübel, Schraubhaken
Werkstoff:
Aluminium
Material des Rahmens:
Aluminium
Druckfarbe:
schwarz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,26*
€ 319,99*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,57*
€ 340,23*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,72*
€ 363,53*
€ 5,50*
ab € 297,63*
€ 363,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,64*
€ 368,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,23*
€ 404,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,92*
€ 368,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,34*
€ 364,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1260500
ab € 3,68*
Zubehör
magnetoplan
37055
ab € 56,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.