Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner (5 Tage, 30 Mitarbeiter/ 5 days, 30 employees, Deutsch/Englisch, German/English)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner (5 Tage, 30 Mitarbeiter/ 5 days, 30 employees, Deutsch/Englisch, German/English)
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner (5 Tage, 30 Mitarbeiter/ 5 days, 30 employees, Deutsch/Englisch, German/English)
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner (5 Tage, 30 Mitarbeiter/ 5 days, 30 employees, Deutsch/Englisch, German/English)
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner (5 Tage, 30 Mitarbeiter/ 5 days, 30 employees, Deutsch/Englisch, German/English)
Artikel-Nr.:
     969-3703255
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     3703255
EAN/GTIN:
     4013695012285
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
magnetoplan Aktivitäten- und Urlaubsplaner, 5-Tage-Woche für 30 Mitarbeiter. Größe: 1500 x 450 mm, Raster 5 x 11 mm. Aktivitäten-Planer für den langfristigen Einsatz + höchsten Qualitätsanspruch, zur Termin-, Projekt- + Personalplanung eines ganzen Jahres (Projekte, Seminare, Tagungen, Messen, Produktionsabläufe, Urlaube, Dienstreisen etc.) Verhindert Produktions-Engpässe + personelle Unterbelegungen
  • Einteilung: 5-Tage-Woche. Planungskapazität: für bis zu 80 Mitarbeitern/Projekten
  • Magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar + wieder abwischbar
  • Für eine exakte Vorausplanung + Koordination: Waagerechte, magnethaftende Kopfleiste inkl. eingedruckten Monatsnamen + Kalendarium (1 - 31). Auf beigefügten, magnethaftenden U-Profilen mit ferrocard-Etiketten werden die Namen, Abteilungen oder Projekte senkrecht angeordnet. Mit Hilfe der beschreibbaren magnetoflex-Bänder lassen sich Termin-Zeiträume beliebig auflegen + verschieben. Das Datumslot macht die aktuelle Tagesplanung leicht erkennbar
  • Trägertafel mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
  • Auch in die Wandschiene einhängbar
  • Lieferung inkl. verschiebbarem Datumslot aus Acrylglas (kennzeichnet den aktuellen Tag), umfangreichen Planungs-Sets + Montagematerial. Inkl. Zubehör: 2 Kopfleisten inkl. Magnetgummi, magnetoflex-Bänder in den Farben grün, rot, gelb, violett, blau und orange, U-Profile und ferrocard-Etiketten, Board- und Flipchartmarker Pro+ in 4 Farben.
Weitere Informationen:
Größe:
5 Tage, 30 Mitarbeiter/ 5 days, 30 employees
Farbe:
Deutsch/Englisch, German/English
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 969
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,01*
€ 320,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,50*
€ 340,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,54*
€ 363,93*
€ 5,50*
ab € 297,35*
€ 363,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,84*
€ 368,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,33*
€ 381,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 969
Versand: Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1260500
ab € 3,70*
Zubehör
magnetoplan
37055
ab € 56,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.