| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9103482898 Herst.-Nr.: 6993 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden · Rollen-Ø 50 mm · Satz mit 5 Rollen Weitere Informationen: | | Ausführung: | für weiche Böden | Rollen-Ø: | 50 mm | Stift-Ø: | 10 mm | passend für: | Bürodrehstuhl | Stiftlänge: | 23 mm | Marke: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bürostuhlrolle topstar, bürostuhlrolle, Rollen für Arbeitsdrehstuhl, Rollen für Arbeitsdrehstühle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,53* | € 9,42* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,64* | € 9,46* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,72* | € 9,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,14* | € 20,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|