Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm schwarzgrau 4 BD C+P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-9101483126
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
9480-000 7021-7021
EAN/GTIN:
4050646326169
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel · mittige Türverstärkung · Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last ca. 70 kg pro Fachboden · mit 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · mit neuem Muldengriff-Zylinderschloss mit Dreipunktverriegelung · Außen H 1950 x B 1200 x T 400 - 600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Korpus:
schwarzgrau, RAL 7021
Türen:
schwarzgrau, RAL 7021
Breite:
1200 mm
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außenbreite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
... >
Flügeltüren- und Regalschränke
>
Flügeltürenschränke
>
Flügeltürenschrank C+P
Weitere Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
universalschrank h1950 x b1200x t500 mm
,
allzweckschrank
,
mehrzweckschrank c+p
,
Blechschrank
,
Flügeltürenschränke
,
Sichtfensterschrank
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2431
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,45*
€ 608,57*
Lager 103
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,96*
€ 609,17*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 444,82*
€ 615,01*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,71*
€ 620,10*
Lager 2478
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,17*
€ 622,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,10*
€ 737,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,82*
€ 728,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,96*
€ 708,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,13*
€ 685,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden 1060807035 1200x500mm lackiert lgr
C+P Möbelsysteme
1060807035
ab € 26,93*
Zubehör
Einlegeboden Acurado 900 Stahl lackiert, (HxBxT): 2,6 x 119,5 x 35,7 cm
CP
09360-80|S10001
ab € 30,29*
Zubehör
Fachboden ACURADO für Aktenschrank, Breite 925 mm, für Schrankmaße BxT 930 x 400 mm.
C+P Möbelsysteme
1040-80|7035
ab € 20,97*
Zubehör
Fachboden ACURADO für Aktenschrank, Breite 925 mm, für Schrankmaße BxT 930 x 500 mm.
C+P Möbelsysteme
1050-80|7035
ab € 22,39*
Zubehör
Schrankschloss Ergo-Lock 4.0, PIN-Code, Mehrpreis.
C+P Möbelsysteme
8900-750
ab € 147,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen