Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter D.164/17mm H.198mm HD-Polyethylen natur HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000495168
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950700
EAN/GTIN:
     4007228701326
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
HD-Polyethylen · natur · mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen · Auslaufende Ø 17 mm
Weitere Informationen:
Ø:
164/17 mm
Höhe:
198 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Material:
HD-Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Einfülltrichter, Industrietrichter, Werkstatttrichter
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,52*
Lager 1498
84
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,23*
€ 1,56*
1 Tag
59
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,25*
€ 1,58*
4 Tage
84
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,26*
€ 1,60*
1 Tag
84
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,71*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,94*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,53*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,03*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,44*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,53*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,63408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.