Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter H540xB280xT80mm DIN A4 hoch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000493712
Herst.-Nr.:
     H6270195
EAN/GTIN:
     4012086010466
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
zur Wandbefestigung · mit vier Fächern · Seitenteil aus Polypropylen · Taschen aus Polystyrol ermöglichen eine Vollansicht der Dokumente · einfache Wandmontage (Befestigungsmaterial liegt bei)
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 hoch
Farbe:
schwarz
Breite:
280 mm
Marke:
HELIT
Tiefe:
80 mm
Höhe:
540 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 16,72*
€ 23,44*
Lager 1498
39
1
€ 5,50*
ab € 17,90*
€ 24,65*
1
€ 5,50*
ab € 17,35*
€ 24,96*
4 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 18,01*
€ 24,96*
1
€ 6,95*
ab € 17,94*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270159
ab € 17,79*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270295
ab € 15,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270395
ab € 15,28*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270300
ab € 14,47*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270100
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.