Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6270195 Herst.-Nr.: H6270195 EAN/GTIN: 4012086010466 |
| |
|
| | |
| - Bogendisplay
- Werkstoff: PP/PS
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 280 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A4 | Höhe: | 540 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit prospekthalter a4, prospektaufsteller, prospektaufsteller a4 quer, 62701, H62701, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,67* | € 23,78* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,73* | € 24,27* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,17* | € 26,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,98* | € 26,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,13* | € 26,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|