Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000492002 Herst.-Nr.: 114004 EAN/GTIN: 3377991140044 |
| |
|
| | |
| aus Hartfolie DIN A4 · vielseitig einsetzbar · strapazierfähige, reflexfreie PVC-Folie mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt · starke Metalldrehzapfen, einfaches Einsetzen · VE = 10 Stück inkl. 5 Aufsteckreitern H 50 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Ausstattung: | mit Drahtrahmen kunststoffummantelt | Format: | DIN A4 | Marke: | TARIFOLD | Ausführung: | reflexionsfrei | Material: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold 10 sichttafeln, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Sichttafeln, Sichttafelsystem |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 22,93* | € 28,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,95* | € 29,20* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,99* | € 29,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,95* | € 31,67* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,15* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,495* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|