Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-061152 Herst.-Nr.: 114004 EAN/GTIN: 3377991140044 |
| |
|
| | |
| Aus strapazierfähigem, reflexfreiem PVC mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Mit Tafelöffnung oben und 5 Aufsteckreitern, 50 mm breit. Für Wandelement, Tischständer und Drehständer Metall. Leichtes Einsetzen durch stabile Drehzapfen. 10 Jahre Garantie. Weitere Informationen: | | für Format: | DIN A4 | Farbe Rahmen: | gelb | Material Rahmen: | PVC, Stahldraht | Inhalt der Packung: | 10 Stück | Besonderheit: | mit 5 Aufsteckreitern 50 mm | Material: | PVC, PP, Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Kassenständer, Preislistenhalter, Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold 10 sichttafeln, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, Klarsichttafel DIN A4, Drehzapfen-Sichttafel, Sichttafel und Zubehör, Sichttafeln |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 22,93* | € 28,95* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 22,95* | € 29,20* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,99* | € 29,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,95* | € 31,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 25,15* | € 31,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,293* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|