Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche DIN A4 L303xB216mm Folienstärke 80 µm LEITZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Folientasche 80 Micron für A4 100St
Artikel-Nr.:
     1498-9000486696
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33818
EAN/GTIN:
     5411313338189
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
für Laminiergeräte · VE = 100 StückWeitere technische Eigenschaften:· Kartoninhalt: 100St.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Folienstärke:
80 µm
Breite:
216 mm
Länge:
303 mm
Marke:
LEITZ
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,59*
€ 9,44*
1 Tag
262
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 9,62*
9 Tage
46
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,62*
€ 10,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,22*
€ 12,85*
Lager 1498
11
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,76*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 10,76* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 12,29*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,45*
Ähnlich
Fellowes
5306114
ab € 5,94*
Ähnlich
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,75*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,41*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,85*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 0,31*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 5,61*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,14*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.