Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Autosynchrontechnik schwarz 420-550mm m.Lehnen Trgf.110kgTOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000482890
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     AU200ABI0
EAN/GTIN:
     4014296180175
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Auto-Synchron-Technik (mit Armlehnen) ∙ für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ mit automatischer körpergewichtsabhängiger Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar ∙ synchrone Sitz- und Rückenlehnen-Neigung ∙ stabiles schwarzes Polyamidfußkreuz ∙ gepolsterte 3D-Rückenlehne mit stabilem Kunststoffrahmen ∙ höhenverstellbare Armlehnen ∙ ergonomisch geformter Muldensitz ∙ Bezug aus 100% strapazierfähigem Polyester ∙ Sitzfläche B 470 x T 430 mm ∙ Lehnenhöhe 560 mm ∙ Rollen für weichen Boden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzhöhenverstellung:
420-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
470 mm
Ausstattung:
mit Armlehnen
Sitztiefe:
430 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Autosynchrontechnik
Lehnenhöhe:
560 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,03*
€ 236,18*
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 204,72*
€ 246,78*
Lager 1498
38
Frei Haus
ab € 205,92*
€ 247,98*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 206,83*
€ 249,07*
2 Tage
37
€ 4,99*
ab € 219,95*
€ 263,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6990-4
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.