Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Poly-Kokos-Kunstfaser L.500mm Buchenholzkörper m.Stielloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470187_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470187_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000470187
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     231200
EAN/GTIN:
     4250560508959
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Poly-Kokos-Kunstfaser · Sattelholz · natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Ausführung:
Buchenholzkörper mit Stielloch
Material:
Poly-Kokos-Kunstfaser
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
25
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,82*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,97*
Lager 1498
53
1
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 3,98*
2 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,21*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
450300
ab € 1,44*
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.