Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Arenga/Elaston L.450mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470133_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000470133_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000470133
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     212970
EAN/GTIN:
     4250560518279
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
nölle handfeger 45cm
Arenga/Elastonmischung · Holzrücken · natur · extra voll bestückt
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Arenga / Elaston
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 45cm, Reinigungsgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,42*
4 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 6,43*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 6,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,56*
1
€ 7,95*
ab € 5,27*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
210200
ab € 1,52*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
212200
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.