Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFTPAKET 212970 Handfeger Arenga / Elaston Länge 450 mm mit Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFTPAKET 212970 Handfeger Arenga / Elaston Länge 450 mm mit Holzrücken
KRAFTPAKET 212970 Handfeger Arenga / Elaston Länge 450 mm mit Holzrücken
KRAFTPAKET 212970 Handfeger Arenga / Elaston Länge 450 mm mit Holzrücken
Artikel-Nr.:
     1955B-2001783215
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     212970
EAN/GTIN:
     4250560518279
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
nölle handfeger 45cm
Handfeger Arenga/Elaston L.450mm m.Holzrücken Arenga/Elastonmischung · Holzrücken · natur · extra voll bestückt
Weitere Informationen:
eClassID:
29110203
HerstellerNr:
212970
Werksnummer:
9000470133
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Arenga / Elaston Länge 450 mm
Produktart:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 45cm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
15
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,22*
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 6,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 4,36*
€ 6,30*
2 Tage
47
1
€ 6,95*
ab € 4,37*
€ 6,34*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
210200
ab € 1,55*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
212200
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.