Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel PE grün B290xT520mm f.Wertstoffsammler 60/87l f.Flascheneinw.RUBBERMAID


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000468563
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG269288GRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für Wertstoffsammler · aus robustem Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
für Inhalt:
60/87 l
Farbe:
grün
Ausführung:
für Flascheneinwurf
Breite:
290 mm
passend für:
Wertstoffsammler
Marke:
RUBBERMAID
Material:
Polyethylen
Tiefe:
520 mm
Höhe:
70 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 26,18*
€ 34,00*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 27,93*
€ 35,34*
Lager 1498
1
1
€ 5,45*
ab € 28,05*
€ 35,51*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 28,24*
€ 35,67*
27 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 150,53*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,13*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 48,70*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE
ab € 53,50*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,37*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 65,08*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 65,06*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 65,22*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 65,11*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.