| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454301 Herst.-Nr.: LSH1000D10H EAN/GTIN: 4014296507514 |
| |
|
| | |
| Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder · ergonomisch geformte Rückenlehne (H 480 mm) über Raster-Mechanik höhenverstellbar · bequemer Flachsitz mit Knierolle · Punktsynchron-Mechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft einstellbar auf das Körpergewicht, mehrfach arretierbar · Gasfeder - Sitzhöhenverstellung · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere technische Eigenschaften: · Modellbezeichnung: Lightstar 10 · Lehnenhöhe: 480mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchronmechanik | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederbezug | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 410-530 mm | Tragfähigkeit: | 110 kg | Marke: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Knierolle, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl ohne armlehne leder, ergonomischer bürostuhl, labordrehstuhl schwarz, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,45* | € 183,45* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,39* | € 183,63* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,61* | € 184,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,28* | € 185,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 166,37* | € 190,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|